Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 15,0 cm - Ø 40 cm - 12,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 15,0 cm - Ø 40 cm - 12,00 l
Schüssel - 15,0 cm - Ø 40 cm - 12,00 l
Artikel-Nr.:
     3061-1709.400
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1709.400
EAN/GTIN:
     4044925012607
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - 15,0 cm - Ø 40 cm - 12,00 l

  • Schüssel
  • Chromnickelstahl
  • bauchig
  • Höhe 15,0 cm
  • Ø (außen) 40 cm
  • Inhalt 12,00 l
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
15 cm
Ø (außen):
40 cm
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: universalschüssel was, küchenschüssel, laborschüssel edelstahl, Schüssel, 1709400, 1709 400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,00*
€ 26,92*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 32,55*
Lager 3061
136
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 37,60*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.