Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 5,5 cm - Ø 14 cm - 0,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 5,5 cm - Ø 14 cm - 0,4 l
Schüssel - 5,5 cm - Ø 14 cm - 0,4 l
Artikel-Nr.:
     3061-1708.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1708.120
EAN/GTIN:
     4044925012430
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - 5,5 cm - Ø 14 cm - 0,4 l

  • Schüssel
  • Chromnickelstahl
  • konisch
  • Höhe 5,5 cm
  • Ø (außen) 14 cm
  • Inhalt 0,4 l
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
5,5 cm
Ø (außen):
14 cm
Inhalt:
0,4 l
Weitere Suchbegriffe: universalschüssel was, küchenschüssel, laborschüssel edelstahl, Schüssel, 1708440, 1708 440
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 2,30*
€ 4,24*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,39*
€ 4,39*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,95*
Lager 3061
1351
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 5,20*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.