Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 14,5 cm - Ø 40 cm - 10,0 l - Chromnickelstahl - 1707.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 14,5 cm - Ø 40 cm - 10,0 l - Chromnickelstahl - 1707.400
Schüssel - 14,5 cm - Ø 40 cm - 10,0 l - Chromnickelstahl - 1707.400
Artikel-Nr.:
     3061-1707.400
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1707.400
EAN/GTIN:
     4044925012423
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - 14,5 cm - Ø 40 cm - 10,0 l

  • Schüssel
  • Chromnickelstahl
  • konisch
  • Höhe 14,5 cm
  • Ø (außen) 40 cm
  • Inhalt 10,0 l
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
14,5 cm
Ø (außen):
40 cm
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: universalschüssel was, küchenschüssel, laborschüssel edelstahl, Schüssel, 1707400, 1707 400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 22,77*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,41*
€ 23,47*
Lager 3061
180
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 24,45*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.