Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 5,5 cm - Ø 16 cm - 0,50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 5,5 cm - Ø 16 cm - 0,50 l
Schüssel - 5,5 cm - Ø 16 cm - 0,50 l
Artikel-Nr.:
     3061-1703.160
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1703.160
EAN/GTIN:
     4044925012096
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - 5,5 cm - Ø 16 cm - 0,50 l

  • Schüssel
  • Chromnickelstahl
  • bauchig
  • Höhe 5,5 cm
  • Ø (außen) 16 cm
  • Inhalt 0,50 l
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
5,5 cm
Ø (außen):
16 cm
Inhalt:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: universalschüssel was, küchenschüssel, laborschüssel edelstahl, Schüssel, 1703440, 1703 440
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,12*
€ 2,27*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 2,50*
Lager 3061
2941
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,71*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.