Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenöffner - verchromt - 1580.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenöffner - verchromt - 1580.090
Flaschenöffner - verchromt - 1580.090
Artikel-Nr.:
     3061-1580.090
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1580.090
EAN/GTIN:
     4044925039918
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber

Flaschenöffner

  • Flaschenöffner
  • verchromt
  • Länge 9 cm
Weitere Informationen:
Material:
verchromt
Abm.:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: flaschen öffner, 1580090, 1580 090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,75*
Lager 3061
10000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,77*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.