| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1521.340 Herst.-Nr.: 1521.340 EAN/GTIN: 4044925067775 |
| |
|
| | |
| Champagnerkühler - Champagnerkühler
- Chromnickelstahl
- Höhe 23 cm
- Ø 34 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 23 cm | Ø: | 34 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,00* | € 24,79* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,49* | € 25,45* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,10* | € 30,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|