| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1431.000 Herst.-Nr.: 1431.000 EAN/GTIN: 4044925005883 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter - mit Falz für Kärtchen - Kartenhalter
- Chromnickelstahl
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 6 x 4,5 x 3,5 cm
- mit Falz für Kärtchen
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 6 x 4,5 x 3,5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 0,90* | € 1,81* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,00* | € 1,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,01* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|