Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter. Chromnickelstahl. mit Falz für Kärtchen. Maße: 6 x 4,5 x 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenhalter. Chromnickelstahl. mit Falz für Kärtchen. Maße: 6 x 4,5 x 3,5
Kartenhalter. Chromnickelstahl. mit Falz für Kärtchen. Maße: 6 x 4,5 x 3,5
Artikel-Nr.:
     2813-463-144
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1431000-2644
EAN/GTIN:
     4044925005883

Kartenhalter. Chromnickelstahl. mit Falz für Kärtchen. Maße: 6 x 4,5 x 3,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
6 cm
Breite:
5 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 0,65*
€ 1,35*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,70*
4 Tage
4237
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,98*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,01*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.