Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett - 23,0 x 17,0 cm - oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett - 23,0 x 17,0 cm - oval
Tablett - 23,0 x 17,0 cm - oval
Artikel-Nr.:
     3061-1220.230
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1220.230
EAN/GTIN:
     4044925064453
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
was serviertablett

Tablett - 23,0 x 17,0 cm - oval

  • Tablett
  • Chromnickelstahl
  • oval
  • Länge x Breite 23,0 x 17,0 cm
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
23,0 x 17,0 cm
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, Tablett, 1220330, 1220 330
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,76*
€ 4,85*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 5,34*
Lager 3061
1190
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,81*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.