Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb - 22 cm - Ø 20 cm - 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb - 22 cm - Ø 20 cm - 3 l
Papierkorb - 22 cm - Ø 20 cm - 3 l
Artikel-Nr.:
     3061-1131.030
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1131.030
EAN/GTIN:
     4044925064279
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Papierkorb - 22 cm - Ø 20 cm - 3 l

  • Papierkorb
  • Edelstahl
  • Höhe 22 cm
  • Ø 20 cm
  • Inhalt 3 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
22 cm
Ø:
20 cm
Inhalt:
3 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 16,29*
Lager 3061
379
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 16,79*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,58*
€ 18,21*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.