Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer - 31 cm - Ø 20 cm - 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer - 31 cm - Ø 20 cm - 5 l
Treteimer - 31 cm - Ø 20 cm - 5 l
Artikel-Nr.:
     3061-1121.050
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1121.050
EAN/GTIN:
     4044925039840
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Treteimer - 31 cm - Ø 20 cm - 5 l

  • Treteimer
  • Edelstahl
  • Höhe 31 cm
  • Ø 20 cm
  • Inhalt 5 l
  • mit Fußpedal
  • herausnehmbarem Kunststoffeinsatz und Tragegriff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
31 cm
Ø:
20 cm
Inhalt:
5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,77*
€ 20,35*
Lager 3061
238
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,58*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.