| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1114.633 Herst.-Nr.: 1114.633 EAN/GTIN: 4044925058261 |
| |
|
| | |
| Gurtsystem inkl. Wand-Befestigung - Serie Highflex - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 300 - 1114.633 - Gurtsystem für die Befestigung an der Wand
- das Gegenstück / der Wandhalter zum Einhängen des Zugbands muss separat bestellt werden - siehe Zubehör
- Material: Edelstahl / Kunststoff
- Farbe: Gurtfarbe schwarz
- Abmessung: Gurtlänge 300 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl / Kunststoff | Farbe: | Gurtfarbe schwarz | Abm.: | Gurtlänge 300 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Wandhalterung für Personenleitsysteme, Wandhalterung, Wandbefestigung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,14* | € 27,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,10* | € 32,71* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,92* | € 37,61* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,70* | € 39,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|