Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter / Auslageschale - 40 x 28 x 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter / Auslageschale - 40 x 28 x 7,5 cm
Bräter / Auslageschale - 40 x 28 x 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1106.400
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1106.400
EAN/GTIN:
     4044925002998
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Bräter / Auslageschale - 40 x 28 x 7,5 cm

  • Bräter / Auslageschale
  • Edelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 40 x 28 x 7,5 cm
  • mit Fallgriffen
  • bordierter Rand
  • ohne Sandwichboden
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
40 x 28 x 7,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,99*
€ 20,35*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 20,97*
Lager 3061
210
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 23,25*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.