Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - 8100T Z-Destruct PE, zerstörbar Polyethylen, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten - 8100T Z-Destruct PE, zerstörbar Polyethylen, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, permanent
Etiketten - 8100T Z-Destruct PE, zerstörbar Polyethylen, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-PP051.11
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3012672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsbrücke
Destillierbrücke
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Kann nur als VPE von 6 Rollen abgenommen werden.

Etikett wird zerstört beim Abziehen

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 51mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Polyethylen
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 5180


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 758,89*
€ 820,32*
Lager 306
pro Packung
€ 9,90*
ab € 933,90*
€ 997,89*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 997,89*
€ 1.187,4891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 992,36004*
€ 1.180,90845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 964,48002*
€ 1.147,73122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 948,59004*
€ 1.128,82215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,90*
€ 1.111,341
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 155,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.