| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7101-076.10 Herst.-Nr.: ADN766512-2 EAN/GTIN: 4062621086432 |
| |
|
| | |
| Additionsrolle - 2-lagig, 76 65-70 12 (B/D/K), weiss/gelb, ca. 25m Bonrolle für den Einsatz in Kassen und Rechnern "Reaktion mit Farbband" B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern in mm Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Breite: 76 mm Durchmesser: 65 mm Kern: 12 mm Papier: Normal |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, kassenrolle 76x65x12mm, normalpapier rolle, additionsrolle 76mmx40m |
| | |
| |