Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VFD222 - VFD Kundendisplay, USB + RS232, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VFD222 - VFD Kundendisplay, USB + RS232, dunkelgrau
VFD222 - VFD Kundendisplay, USB + RS232, dunkelgrau
VFD222 - VFD Kundendisplay, USB + RS232, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     306-6301-222.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     VFD222-B
EAN/GTIN:
     4062621194861
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
VFD222 - VFD Kundendisplay, USB + RS232, dunkelgrau
*** Bei Verwendung über RS232-Kabel ist ein Netzteil erforderlich ***


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das ARTDEV Kundendisplay VFD222 ist eine Kundenanzeige auf VFD-Basis (Vakuum Fluoreszierendes Display) mit einer Anzeige von 20 Spalten in 2 Zeilen. Seine Anschlussmöglichkeiten unterstützen sowohl den Anschluss über RS232 als auch über USB. So kann das VFD222 ohne jeden Kabelwechsel oder nötigen Umbau an eine Vielzahl von möglichen Kassensystemen betrieben werden.
Das VFD222 untestützt jeden gängigen Kommandosatz sowie eine Vielzahl von Sprachen inklusive Deutsch und das europäische Umland.



Besonderheiten:
- Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützt jeden gängigen Kommandosatz
- Große, gut lesbare Zeichen



Anwendungsbereiche
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: Panel (B x H x T) 220 x 50 x 87mm, Teleskopstange (L x Durchmesser) 130 x 34.5mm, Standfuß (B x T x H) 217 x 106 x 33mm
- Gewicht: ca. 980g

Allgemein
- Displaytyp: Vakuum Fluoreszierend (VFD, blau/grün)
- Zeichenanzahl: 40 (20 Spalten x 2 Zeilen)
- Helligkeit: 500 - 1000 cd/m2
- Zeichensatz: 5 x 7 Punkt Matrix, Cursor
- Unterstützte Kommando-Modi: LD220, EPSON POS D101, UTC Standard, UTC Enhance, AEDEX, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
- Zeichentypen: 95 alphanumerisch, 32 international
- Zeichengröße (H x B): 5.5 x 9.2mm
- Punktgröße (X x Y): 0.86 x 1.2mm
- Blickwinkel: max. 90°
- Horizontale Drehung: max. 355°
- Kompatibel Windows XP, Windows 7, Windows 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
VFD222Z-NETZTEIL
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.