Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit
MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit
MDX 13E - Metall-Kassenschublade, Euro-Einsatz, 8 Münzfächer, 5 Notenfächer, Mikroschalter 24V, anthrazit
Artikel-Nr.:
     306-4042-M13.10
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     29101.101-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Microschalter
Optimiert für den Einsatz mit Euromünzen und -noten ist die MDX 13E das kompakte Einstiegsmodell für jeden Kassenplatz.
Die praktische Schubladeninnenraumgestaltung mit einem zweigeteilten Einsatz bietet Platz für 8 Münz- und 5 Notenfächer. Die ANKER Einstiegsgeldschublade verfügt über einen Auszug mit kugelgelagerte Laufschienen. Sie kann bequem über RJ11/RJ12- Schnittstelle oder andere kompatible Systeme angesteuert werden angesteuert werden.
Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis stellt sie eine ideale Produktlösung für sämtliche Standardanwendungen am Point of Sale dar.



Besonderheiten:
- Konfiguriert für den Einsatz mit Euro
- Zweigeteilter herausnehmbarer Einsatz
- Vollmetallkonstruktion mit Kunststoffeinsatz
- Kompaktes Einstiegsmodell



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Kiosk



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 330 x 360 x 89mm
- Gewicht: 4.4kg

Allgemein
- Euro-Geldeinsatz: 5 Noten- und 8 Münzfächer
- Microschalter: ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert
- Schloss: 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inklusive 2 Schlüssel mit 150 Schließvarianten optional
- Elektrische Anschlussmöglichkeiten: Über RJ11/RJ12, z.B. Bondrucker von Epson, Star, Bixolon etc. oder kompatible Kassensysteme
- Anschlusskabel: Fest angeschlagenes 2m Kabel auf RJ11/RJ12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 61,07*
€ 79,28*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 64,34*
€ 83,17*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
29101.102-0904
ab € 23,17*
Zubehör
Anker
29101.101-0906
ab € 28,43*
Zubehör
Anker
29101.103-0905
ab € 32,85*
Zubehör
Anker
29101.102-0907
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.