Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz
MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-4041-MIC.06
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     MICRO-0224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
MicroLite - Kassenlade, Frontöffnung, 4 Notenfächer (stehend), 8 Münzschalen, schwarz
Inkl. Kabel (RJ11, 3m)


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die MICRO Geldschublade ist ausgelegt für die überwiegende Mehrheit der Europäischen Währungen. Die Lade ist ähnlich den Abmessungen einer Klappdeckellade, allerdings nach vorne öffnend.
Die „MICRO“ eignet sich mit ihrem kurzen Ausschub von nur 173 mm ideal für den Einsatz auf engem Raum.
Die „MICRO“ ist dank einer stabilen Stahlkonstruktion und stählerner Kugellagerschienen äußerst langlebig und strapazierfähig und damit die erste Wahl für führende Einzelhändler weltweit.
Der herausnehmbare, geräumige Einsatz enthält 4 Fächer für Banknoten und 8 Fächer für Münzen mit zusätzlichem Stauraum unter den Münzschalen.
Der „MICRO“-Einsatz ist identisch mit jenem der „460 Flip Lid“ und stellt eine bequeme und praktische Lösung für Einzelhändler dar, die Geldladen, sowohl mit Klappdeckel- als auch mit nach vorne öffnenden Schubladen einsetzen.



Besonderheiten:
- Kompakt
- Langlebig
- Leistungsstark
- Vielseitig



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastgewerbe
- Schnellrestaurants
- Nachbarschaftsläden



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 453 x 224 x 130mm (mit Füssen)

Allgemein
- Material: stabile Stahlkonstruktion
- Lebensdauer: auf mehr als 1 Mio. Öffnungen ausgelegt
- Farbe: schwarz oder weiß, pulverbeschichtet mit edler, strukturierter Oberflächenausführung
- Schnittstelle: RJ11/12 Epson (24 V) mit Adapterkabel (3 m), Mikroschalter für den Schubladenstatus
- Befestigung: vorbereitet zur Verschraubung im Kassenmöbel
- Herausnehmbarer Einsatz: 4 Noten, 8 Münzen
- Scheckschlitz: zum Einwerfen von Belegen
- Währungen: Geeignet für die allermeisten europäischen Währungen (Euro, britisches Pfund, Franken u. v. m.), US Dollar werden nicht unterstützt
- Verriegelungsoptionen: Schloss mit 3 Funktionen: Elektronisches Öffnen, manuelles Öffnen, mechanisches Verriegeln
- Schlüsseloptionen: 3 Positionen-Schloss mit unterschiedlichen Schliessungen
- Zubehör: abschließbarer Deckel für den Einsatz, Untertischhalterung
- Gesetzliche Vorgaben: die Geldlade trägt CE und WEEE Logos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 230,56*
€ 272,09*
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 272,20*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 242,54*
€ 284,75*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 274,20*
€ 335,33*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,78*
€ 343,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,54*
€ 288,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG
20903-0002
ab € 34,73*
Zubehör
APG Cash Drawer
20266PAC
ab € 59,38*
Zubehör
APG
22803-015
ab € 28,20*
Zubehör
APG
22803-030
ab € 20,42*
Zubehör
APG
50111
ab € 4,91*
Zubehör
APG
40084
ab € 3,39*
Zubehör
APG
50554-RAN
ab € 24,50*
Zubehör
APG
21149PAC
ab € 70,86*
Zubehör
APG
18929-963
ab € 32,69*
Zubehör
APG
90189PAC-0001
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.