Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD4-1616 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 8 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 2 Scheckschlitze, RJ12-KIT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD4-1616 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 8 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 2 Scheckschlitze, RJ12-KIT, schwarz
CD4-1616 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 8 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 2 Scheckschlitze, RJ12-KIT, schwarz
CD4-1616 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 8 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 2 Scheckschlitze, RJ12-KIT, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-4022-CD4.05
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37950880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
CD4-1616 - Kassenlade, Edelstahlfront, Frontöffnung, 8 Banknotenfächer, 8 Münzschalen, 2 Scheckschlitze, RJ12-KIT, schwarz
Inkl. RJ12-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Star CD4-Serie Kassenladen verfügen über eine verstärkte Oberseite, die zusätzliche Stärke bietet, um POS-Terminals und Tablets sicher zu unterstützen.
Die Kassenschubladen der CD4-Serie von Star sind in Schwarz und Weiß in den Größen 350 x 405mm und 410 x 415mm mit Edelstahlfront erhältlich und bieten die Vielseitigkeit, die Geschäfte erwarten. Die für Banknoten in Standardgröße vorgesehene 350 x 405mm große Kassenschublade verfügt über 4 Banknoten- und 8 Münzfächer, das 410 x 415mm große Modell ist mit 4 Banknoten- und 8 Münzfächern oder 8 Banknoten- und 8 Münzfächern erhältlich.


Besonderheiten:
- Verstärkte Oberfläche für zusätzliche Stabilität
- Zuverlässiger Betrieb dank Rollenmechanik
- Schublade und Bedienung mit einem einzigen Schlüssel
- Klappschlüssel-Design
- Hochwertiges Design und Finish mit lackierten Schubladeninnenseiten


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 410 x 114 x 415mm
- Gewicht ca. 7kg

Allgemein
- Kasse: 4 Scheinfächer, 8 Münzfächer oder 8 Scheinfächer, 8 Münzfächer
- Sicherheit: Schlüssel (2) für einfache manuelle Freigabe
- Konnektivität: Standard-Druckerschnittstelle mit Kabelausgang unten
- Mediensteckplatz: 2 Steckplätze
- Zuverlässigkeit: 1.000.000 Öffnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
€ 9,90*
ab € 77,75*
€ 99,17*
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 129,44*
€ 1,00*
ab € 104,77*
€ 130,46*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Star
37950890
ab € 103,90*
Ähnlich
Star
37969430
ab € 71,00*
Ähnlich
Star
37969440
ab € 97,30*
Ähnlich
Star
37969500
ab € 57,17*
Ähnlich
Star
37969490
ab € 77,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.