Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540)
AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540)
Artikel-Nr.:
     306-4001-354.03
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     AC-3540BL
EAN/GTIN:
     4062621190559
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
artdev kassenlade
AC-3540 - Kassenlade - anthrazit - EPSON-Anschluss (RJ12) (C3540)
Maße: B350mm x H97mm x T405mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die AC-3540 von ARTDEV ist eine stabile und trotzdem sehr leichte Metall-Schiebelade mit Platz für acht Münzbehältern und vier Scheinfächern mit Metallniederhaltebügeln. Alle Scheinfächer und Münzbehälter können manuell angepasst werden. Die AC-3540 ist mit einem Drei-Positionen-Schloss ausgestattet und kann sowohl über das 3-Positionen Schloss als auch elektronisch mit Hilfe eines RJ12 Anschlusskabels über den Bondrucker oder den Kassenladenöffner des Kassensystems geöffnet werden. Der gesamte Einsatz ist auf robusten Kunstoffrollen herausziehbar, aus der Kassenlade herausnehmbar und mithilfe eine optionalen Deckels abschließbar. Das Gehäuse der ARTDEV AC-3540 aus robustem Stahl gewährleistet dabei ein Maximum an Sicherheit.



Besonderheiten:
- Stabil
- Metall-Schiebelade
- Sehr leicht
- Maximum an Sicherheit



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Gastronomie
- Einzelhandel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 350 x 405 x 101 (ohne Füsse 91)mm

Allgemein
- Auszug: Hochleistungs-Kunststoffrollen
- Gehäuse: Stahlkonstruktion
- Geldeinsatz: 8 Münzfächer, 4 Scheinfächer, Scheckschlitz
- Öffnung: elektronisch RJ12 oder manuelles 3-Positionen-Schloss
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
AC-3540-LID
ab € 19,58*
Zubehör
ARTDEV
DT100U
ab € 42,73*
Zubehör
ARTDEV
KABEL-RJ12-RJ11-EXTENS-3M
ab € 6,17*
Zubehör
ARTDEV
AC-3540-KEY200
ab € 11,23*
Zubehör
ARTDEV
DRW-HLD-3000
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.