Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Windows Tablets
>
Artikel
TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 306
Artikel-Nr.:
306-1712-TAS.01
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
943400002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
TaskBook - Tablet mit kapazitivem Touch, Win 10 IoT, USB-C, 7"
7" = 17.78cm
... >
Lager 306
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Car-PC
,
Fahrzeug Computer
,
Datalogic Tablet
,
Datalogic Tablet-PCs
,
Datalogic TabletPCs
,
Datalogic Tablets
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
barcode scanner usb
,
barcode scanner
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.714,80*
€ 1.737,80*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 1.715,96*
€ 1.738,82*
Lager 6QLEB
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.887,08*
€ 1.912,24*
Lager 306
Frei Haus
ab € 1.921,26*
€ 1.946,91*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 1.960,86*
€ 1.988,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,91*
€ 2.316,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,37*
€ 2.314,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,13*
€ 2.302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,13*
€ 2.294,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.921,26*
€ 2.286,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip Hochwertiges Netzkabel, C13 auf Schuko, 1.8m
equip
112120
€ 4,81*
Zubehör
Datalogic 94ACC0211 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
94ACC0211
€ 560,28*
Zubehör
Datalogic 94ACC0215 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Datalogic
94ACC0215
€ 505,32*
Zubehör
Datalogic 94ACC0216 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Datalogic
94ACC0216
€ 606,71*
Zubehör
Datalogic 94ACC0230 Barcodeleser-Zubehör
Datalogic
94ACC0230
€ 74,02*
Zubehör
Datalogic 94ACC0231 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Holster Schwarz
Datalogic
94ACC0231
€ 91,35*
Zubehör
Datalogic 94ACC0234 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Datalogic
94ACC0234
€ 66,20*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
€ 11,27*
Zubehör
Netzkabel, C13, UK - ("KABUK3P18")
ESEN
KABUK3P18
€ 4,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.