Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 94ACC0215 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 94ACC0215 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Datalogic 94ACC0215 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67915068
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94ACC0215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatibilität
TaskBook
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110/230 V
Weitere Suchbegriffe: docking station datalogic, dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,09*
€ 552,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,80*
€ 530,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.