Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
V2s - 5.5" Display, Android 11, 58mm Thermobondrucker, microSD Slot, 4G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
306-1704-V2S.01
Hersteller:
Sunmi
Herst.-Nr.:
P06060007
EAN/GTIN:
4062621298712
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
V2s - 5.5" Display, Android 11, 58mm Thermobondrucker, microSD Slot, 4G
... >
Lager 306
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
... >
Lager 306
>
Kassen
>
Touchsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
mobile datenerfassung android
,
handheld
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 186,51*
€ 220,49*
Lager 7223
17 Tage
80
€ 4,90*
ab € 214,33*
€ 260,76*
Lager 306
Frei Haus
ab € 231,94*
€ 264,09*
Lager 42XH2
17 Tage
80
Frei Haus
ab € 214,43*
€ 266,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis 031003 Handy-Schutzhülle Schwarz
Mobilis
031003
€ 14,69*
Zubehör
Akku für V2s und V2s PLUS
Sunmi
X09050713
€ 35,28*
Zubehör
Bonrolle, Thermopapier, 58mm, Kern: 12mm, Durchmesser: 28mm, Länge: 8m, Bisphenol A frei
Heipa
55057-00310
€ 0,38*
Zubehör
CORDURA® Holster mit Gürtelschlaufe und Fixierriemen für Handheld Terminal mit Druckermodul (für Sunmi V2s, iMin Swift 2 Pro, Urovo RT40S, Zebra MC330
ARTDEV
HOL-HHD-M
€ 36,47*
Zubehör
Sunmi Handschlaufe - Handschlaufe - passend für: V2s V2s Plus
Sunmi
C20000008
€ 4,07*
Zubehör
Sunmi Ladestation Ladestation, USB-C, USB-A Schnittstelle, passend für: V2s (C14000129)
SUNMI
C14000129
€ 16,56*
Zubehör
Sunmi Schutzhülle - Schutzhülle - passend für: V2S
Sunmi
C14004006
€ 13,50*
Zubehör
Thermorolle - 57 36 12 (B/D(max.)/K) mit Lastschrifttext, weiss, 12m
ARTDEV
ADT573612-LA
€ 0,43*
Zubehör
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 48g
ARTDEV
ADT573612-1
€ 0,59*
Zubehör
Thermorolle - 57(58) 36 12 (B/D(max.)/K) weiss, 15m, 55g
ARTDEV
ADT573612
€ 0,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.