Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 8 Kerzen + 1 Halter Happy Birthday 8 cm Wachs/Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 8 Kerzen + 1 Halter Happy Birthday 8 cm Wachs/Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann 8 Kerzen + 1 Halter Happy Birthday 8 cm Wachs/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3058-52510
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     52510
EAN/GTIN:
     4008033525107
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen

Kerzen + Halter Happy Birthday

Zu einem leckeren Geburtstagskuchen gehören natürlich Kerzen. Nicht nur Kindern bereitet es eine Freude, sie auszupusten. Um die Kerzen allerdings standfest auf dem Kuchen befestigen zu können, benötigt man die passenden Halter. Fackelmann hat für die nächste Geburtstagsparty einen besonderen Halter im Sortiment. Die Kerzen mit Halter "Happy Birthday" aus Kunststoff sind auf dem Tisch und auf dem Kuchen platzierbar. Der Halter hat eine Länge von 14 cm und die Kerzen haben eine Größe von 8 cm. In einer Packung befindet sich 1 roter Halter und 8 Kerzen in weiß-rot-gestreift. Der Halter ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Maße:
140 mm | 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Tortenkerzen, Sternchenfeuer, Wunderkerze, kuchenkerzen, Kerzen, Kerzenhalter, Geburtstagsparty, Geburtstag, Kuchendekoration, Kuchen, Torten, Partykerzen, Birthday
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
52505
ab € 2,51*
Ähnlich
Fackelmann
52508
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.