Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Teigrolle weiß 18 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Teigrolle weiß 18 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Teigrolle weiß 18 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21579
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21579
EAN/GTIN:
     4008033215794
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz

Teigrolle aus Kunststoff

Klein aber "Oho": Die Teigrolle ist unverzichtbar, wenn der Teig direkt in einer runden Backform ausgerollt werden soll. Durch die konische Form der Rolle können auch die Ränder der Backform erreicht werden. Diese Teigrolle ist aus stabilem Kunststoff gefertigt, sie kann daher nach der Verwendung in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Maße der Teigrolle betragen ca. 18x8,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
180 mm | 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, nudelholz fackelmann, rollholz, Rollstab, Backzubehör, Teig, Stab, Ausroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,77*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,71*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,07*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,93*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,58*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,54*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,14*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.