Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Teigschaber gezackt 11x8 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Teigschaber gezackt 11x8 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Teigschaber gezackt 11x8 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21542
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21542
EAN/GTIN:
     4008033215428
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber fackelmann

2 Teigschaber gezackt

Neben normalen Teigschabern werden vor allem zur Dekoration von Torten oftmals gezackte Teigschaber verwendet. Mit ihrer Hilfe kann ohne viel Aufwand ein schönes Muster in die Sahne oder Creme gezaubert werden. Die gezackten Teigschaber aus Kunststoff haben die Maße von ca. 11x8 cm. In einer Packung befinden sich 2 Stück, einer in schwarz und einer in vanille.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Vanille
Maße:
110 mm | 80 mm
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, Schaber, Backzubehör, Backen, Teig, Spatel, Dekorieren, Zacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,77*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,71*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,07*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,93*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,58*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,54*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,14*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.