Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Barstoessel 22 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Barstoessel 22 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Barstoessel 22 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21430
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21430
EAN/GTIN:
     4008033214308
Suchbegriffe:
Bar-Stößel
Barstößel
Caipirinha Stößel
bar stössel

Barstössel 22 cm aus Kunststoff

Für einen leckeren Mojito müssen Limetten, Minze und Zucker gestampft werden. Hierzu eignet sich perfekt der Barstößel von FMprofessional. Der Barstößel aus schwarzem Kunststoff hat eine Länge von ca. 22 cm, einen Durchmesser von ca. Ø 2,7 cm und ist langlebiger als die klassische Variante aus Holz. Der Artikel ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
220 mm | Ø27 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz, Stößel, Barzubehör, Bar, Stampfer, Cocktailstamper, Cocktailstößel, Stampfen, Cocktail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,96*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,73*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,26*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,07*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,84*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,33*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,78*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,04*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,31*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.