Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiFit-Pex Systemrohr, PE-Xc, aufgerollt 16 x 2,0 (200 m)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-23-4000-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     12340016
EAN/GTIN:
     4021343384783
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr 200m
kunststoff rohr
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, sauerstoffdicht nach DIN 4726, mit innen- und außen liegendem Rohr aus PEX-c, dazwischen eine Sauerstoffsperrschicht, max. Dauertemperatur von 70°C, im Ring, Brandverhalten D-s2 d0 nach EN 13501-1 16 x 2,0 (200 m)
Weitere Suchbegriffe: 23400, MultiFit-Pex Systemrohr, PE-Xc, aufgerollt, 16 x 2, 0 (200 m), Systemtechnik, Rohr, Rohre aus Kunststoff, andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.