Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiFit-Flex ISO (9mm) Systemrohr aufgerollt 16 x 2,0 (50m)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-23-3000-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     12330016
EAN/GTIN:
     4021343358197
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit Wärmedämmung, Dämmschichtdicke 9 mm, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, im Ring, Brandverhalten D-s2 d0 nach EN 13501-1 16 x 2,0 (50m)
Weitere Informationen:
Zertifikat:
CSTB | PZH
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohr, 23300, MultiFit-Flex ISO (9mm), Systemrohr aufgerollt, 16 x 2, 0 (50m), Systemtechnik, Rohr, Rohre aus Kunststoff, andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.