Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiFit-Flex Systemrohr in Stangen à 5 Meter 40 x 3,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-23-1000-0005
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     12310040
EAN/GTIN:
     4021343338571
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, in Stangen, Länge a 5 m, Brandverhalten D-s2 d0 nach EN 13501-1 40 x 3,5
Weitere Informationen:
Zertifikat:
CSTB | PZH
Weitere Suchbegriffe: kunststoff rohr, 23100, MultiFit-Flex Systemrohr, in Stangen à 5 Meter, 40 x 3, 5, Systemtechnik, Rohr, Rohre aus Kunststoff, andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 17,77*
€ 21,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,66*
€ 21,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,79*
€ 19,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,62*
€ 19,78
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.