Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiFit-Flex Systemrohr in Stangen à 5 Meter 20 x 2,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-23-1000-0002
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     12310020
EAN/GTIN:
     4021343358135
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, in Stangen, Länge a 5 m, Brandverhalten D-s2 d0 nach EN 13501-1 20 x 2,0
Weitere Informationen:
Zertifikat:
CSTB | PZH
Weitere Suchbegriffe: kunststoff rohr, 23100, MultiFit-Flex Systemrohr, in Stangen à 5 Meter, 20 x 2, 0, Systemtechnik, Rohr, Rohre aus Kunststoff, andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.