Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan-F Systemrohr in Stangen à 6 Meter 15x1,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-09-7000-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     6970015
EAN/GTIN:
     4021343345210
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 6m
stahl rohr
Systemrohr, aus Cr-Mo-Ti Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4521 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 Reihe 2 und DVGW GW 541 Tabelle 3, Mindestmolybdängehalt 2%, Kohlenstoffgehalt kleiner 0,04%, nickelfrei, längsnahtgeschweißt, in lösungsgeglühter Ausführung, mit außen geglätteter Schweißnaht, mit Verschlusskappen, in Stangen, Länge a 6 m, Rohr geprüft nach DVGW GW 541, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 15x1,0
Weitere Informationen:
Zertifikat:
DVGW | Certif
Weitere Suchbegriffe: 9700, NiroSan-F Systemrohr, in Stangen à 6 Meter, 15x1, 0, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 18.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 12 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 30 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.