Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan-ECO Systemrohr in Stangen à 6 Meter 54x1,2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-09-6000-0007
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     6960054
EAN/GTIN:
     4021343321122
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 6m
stahl rohr
Systemrohr, aus Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 Reihe 1 und DVGW GW 541 Tabelle 2, Mindestmolybdängehalt 2,3%, Kohlenstoffgehalt kleiner 0,03%, längsnahtgeschweißt, in lösungsgeglühter Ausführung, mit außen geglätteter Schweißnaht, mit Verschlusskappen, in Stangen, Länge a 6 m, Rohr geprüft nach DVGW GW 541, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 54x1,2
Weitere Informationen:
Zertifikat:
DVGW | Certif
Weitere Suchbegriffe: 9600, NiroSan-ECO Systemrohr, in Stangen à 6 Meter, 54x1, 2, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 40,33*
€ 47,99
pro Meter
ab 12 Meter
€ 39,99*
€ 47,59
pro Meter
ab 30 Meter
€ 39,56*
€ 47,08
pro Meter
ab 60 Meter
€ 37,84*
€ 45,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,03*
€ 39,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.