Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan-ECO Systemrohr in Stangen à 6 Meter 15x0,6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-09-6000-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     6960015
EAN/GTIN:
     4021343321061
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 6m
stahl rohr
Systemrohr, aus Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 Reihe 1 und DVGW GW 541 Tabelle 2, Mindestmolybdängehalt 2,3%, Kohlenstoffgehalt kleiner 0,03%, längsnahtgeschweißt, in lösungsgeglühter Ausführung, mit außen geglätteter Schweißnaht, mit Verschlusskappen, in Stangen, Länge a 6 m, Rohr geprüft nach DVGW GW 541, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 15x0,6
Weitere Informationen:
Zertifikat:
DVGW | Certif
Weitere Suchbegriffe: 9600, NiroSan-ECO Systemrohr, in Stangen à 6 Meter, 15x0, 6, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 18.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 12 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 30 Meter
€ 8,89*
€ 10,58
pro Meter
ab 60 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.