|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3044-09-5000-0011 Herst.-Nr.: 69500108 EAN/GTIN: 4021343204982 |
| |
|
|  |  |
 | Systemrohr, aus Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 und DVGW GW 541 Tabelle 3, Mindestmolybd ngehalt 2,3%, Kohlenstoffgehalt kleiner 0,03%, l ngsnahtgeschwei t, mit au en und innen gegl tteter Schwei naht, biegbar, mit Verschlusskappen, in Stangen, L nge a 3 m, Rohr gepr ft nach DVGW GW 541, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 108,0x2,0 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9500, NiroSan Systemrohr, in Stangen 3 Meter, 108, 0x2, 0, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr |
|  |  |
| |