Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan Systemrohr in Stangen à 3 Meter 18x1,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-09-5000-0002
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     6950018
EAN/GTIN:
     4021343204906
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 3m
stahl rohr
Systemrohr, aus Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 Reihe 2 und DVGW GW 541 Tabelle 3, Mindestmolybdängehalt 2,3%, Kohlenstoffgehalt kleiner 0,03%, längsnahtgeschweißt, in blank- und lösungsgeglühter Ausführung, mit außen und innen geglätteter Schweißnaht, biegbar, mit Verschlusskappen, in Stangen, Länge a 3 m, Rohr geprüft nach DVGW GW 541, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 18x1,0
Weitere Suchbegriffe: 9500, NiroSan Systemrohr, in Stangen à 3 Meter, 18x1, 0, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 13,38*
€ 15,92
pro Meter
ab 6 Meter
€ 13,27*
€ 15,79
pro Meter
ab 15 Meter
€ 12,73*
€ 15,15
pro Meter
ab 30 Meter
€ 12,26*
€ 14,59
pro Meter
ab 60 Meter
€ 12,12*
€ 14,42
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.