Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroTherm Systemrohr in Stangen à 6 Meter 15x0,6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-09-1000-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     6910015
EAN/GTIN:
     4021343320965
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 6m
stahl rohr
Systemrohr, aus Cr-Ni Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 Reihe 1, längsnahtgeschweißt, in lösungsgeglühter Ausführung, mit außen geglätteter Schweißnaht, mit Verschlusskappen, in Stangen, Länge a 6 m, Rohr druckgeprüft, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 15x0,6
Weitere Informationen:
Zertifikat:
Certif | GL
Weitere Suchbegriffe: 9100, NiroTherm Systemrohr, in Stangen à 6 Meter, 15x0, 6, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 12 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 30 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.