Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan Systemrohr in Stangen à 6 Meter 88,9x2,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-09-0000-0010
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     6900089
EAN/GTIN:
     4021343165016
Suchbegriffe:
Stahl-Rohr
Stahlrohr
stahlrohr 6m
stahl rohr
Systemrohr, aus Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach EN 10088, Rohr nach EN 10312 Reihe 2 und DVGW GW 541 Tabelle 3, Mindestmolybdängehalt 2,3%, Kohlenstoffgehalt kleiner 0,03%, längsnahtgeschweißt, in blank- und lösungsgeglühter Ausführung, mit außen und innen geglätteter Schweißnaht, biegbar, mit Verschlusskappen, in Stangen, Länge a 6 m, Rohr geprüft nach DVGW GW 541, Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 88,9x2,0
Weitere Informationen:
Zertifikat:
DVGW | Certif | PZH | GL
Weitere Suchbegriffe: 9000, NiroSan Systemrohr, in Stangen à 6 Meter, 88, 9x2, 0, Systemtechnik, Rohr, VA, Edelstahl, Edelstahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 109,48*
€ 130,28
pro Meter
ab 12 Meter
€ 108,03*
€ 128,56
pro Meter
ab 30 Meter
€ 101,66*
€ 120,98
pro Meter
ab 60 Meter
€ 97,27*
€ 115,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 90,46*
€ 107,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.