Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO PAC Mechanik blau VE: 20


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VARIO PAC Mechanik blau VE: 20
VARIO PAC Mechanik blau VE: 20
Artikel-Nr.:
     303-90604-2
Hersteller:
     EJECTOR
Herst.-Nr.:
     9300604
EAN/GTIN:
     4250159500821
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • VarioPac - die innovative, international patentierte CD/DVD-Systemverpackung,
    die sich besonders durch ihr einfaches Handling auszeichnet
  • CD per Knopfdruck: die Box mit dem praktischen Auswerfer
  • Hohe Datensicherheit durch die schwebende Lagerung und schonende Entnahme
  • Für die Archivierung in Ringordnern kann optional ein seitlicher Clip zum Abheften eingesteckt werden
  • Aus reinem PP, daher nahezu unzerbrechlich und versandgeeignet
  • Farbe: blau
  • Größe: 143 x 125 x 5 mm
  • VE: 20 Stück / Pack
  • Weitere Suchbegriffe: cd hülle, Ejector-Box, Ejectorbox, Flip'N'Grip, Kick-Out Box, CD-Archivierung, Variopack
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,4345* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Kartonage
    ab 2 Kartonagen
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Kartonage
    ab 20 Kartonagen
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Kartonage
    ab 3000 Kartonagen
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Kartonage
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    EJECTOR
    9300604
    ab € 83,99*
    Ähnlich
    EJECTOR
    9300601
    ab € 8,63*
    Ähnlich
    EJECTOR
    9300601
    ab € 83,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.