Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO PAC Mechanik schwarz VE: 200


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VARIO PAC Mechanik schwarz VE: 200
VARIO PAC Mechanik schwarz VE: 200
Artikel-Nr.:
     303-90601-3
Hersteller:
     EJECTOR
Herst.-Nr.:
     9300601
EAN/GTIN:
     4250159501934
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • VarioPac - die innovative, international patentierte CD/DVD-Systemverpackung,
    die sich besonders durch ihr einfaches Handling auszeichnet
  • CD per Knopfdruck: die Box mit dem praktischen Auswerfer
  • Hohe Datensicherheit durch die schwebende Lagerung und schonende Entnahme
  • Für die Archivierung in Ringordnern kann optional ein seitlicher Clip zum Abheften eingesteckt werden
  • Aus reinem PP, daher nahezu unzerbrechlich und versandgeeignet
  • Farbe: schwarz
  • Größe: 143 x 125 x 5 mm
  • VE: 200 Stück / Pack
  • Weitere Suchbegriffe: cd leerhülle schwarz, cd hülle, cd-hüllen ejector, Ejector-Box, Ejectorbox, Flip'N'Grip, Kick-Out Box, CD-Archivierung, Variopack
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 83,99*
      
    Preis gilt ab 500 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,41995* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 109,49*
    € 130,29
    pro Kartonage
    ab 2 Kartonagen
    € 108,72*
    € 129,38
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 101,49*
    € 120,77
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 96,68*
    € 115,05
    pro Kartonage
    ab 500 Kartonagen
    € 83,99*
    € 99,95
    pro Kartonage
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    EJECTOR
    9300604
    ab € 8,66*
    Ähnlich
    EJECTOR
    9300604
    ab € 84,43*
    Ähnlich
    EJECTOR
    9300601
    ab € 8,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.