Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURPLUS Euronormkorb 60 x 40 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SURPLUS Euronormkorb 60 x 40 x 32 cm
SURPLUS Euronormkorb 60 x 40 x 32 cm
SURPLUS Euronormkorb 60 x 40 x 32 cm
SURPLUS Euronormkorb 60 x 40 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     303-4938333
Hersteller:
     SURPLUS
Herst.-Nr.:
     604032D-000
EAN/GTIN:
     4260223738333
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Diese optisch ansprechenden Eurobehälter fallen dank ihrer doppelten Wandstruktur unter die Rubrik der stabilen Kunststoffbehälter. Das Hohlkammerprofil in den Ecken und Seiten bewirkt eine besondere Stabilität und Steifigkeit der Behälter. Sie sind für die Industrie geeignet, sowie für Handwerk, Landwirtschaft und Garten - ein kompatibles System mit vielen Ergänzungsmöglichkeiten.
  • vielseitig verwendbar und einsetzbar
  • lebensmittelecht und geruchsneutral
  • kälte- und hitzebeständig
  • beständig gegenüber den meisten Säuren und Laugen
  • für schwere Lasten geeignet
Die normierten Maße sind optimal auf die Verwendung der gängigen Palettengrößen abgestimmt.
  • Außenmaße: 600 x 400 x 320 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Füllvolumen: 66 l
  • Stapellast: 200 kg
  • Ausführung: Boden und Seiten durchbrochen, offene Handgriffe

Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Bäckerei, Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Werkstätten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Surplus Systems
604000
ab € 4,50*
Ähnlich
Surplus Systems
604032V-000
ab € 10,32*
Ähnlich
SURPLUS
604012D-010
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.