Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 24,5 Liter, Kunststoff-Aufbewahrungsbox mit Deckel, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Box 24,5 Liter, Kunststoff-Aufbewahrungsbox mit Deckel, transparent
Really Useful Box 24,5 Liter, Kunststoff-Aufbewahrungsbox mit Deckel, transparent
Artikel-Nr.:
     303-4801507
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     24.5 C
EAN/GTIN:
     5060024801507
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten

Transparenter stapelbarer Aufbewahrungsbehälter, der sich aufgrund seiner geringen Bauhöhe besonders für die Aufbewahrung flacher Güter eignet: z.B. für (Damen-)Stiefel, Bilderrahmen, Karten und Pläne.

  • Superstabil!
  • Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • stapelbar
  • Material: Polypropylen (PP), transparent
  • temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
  • Außenmaße: 600 x 400 x 155 mm
  • Innenmaße: 535 x 355 x 140 mm
Einsatzgebiete: Büro, Archivierung, Stapelbehälter, Krankenhausbedarf, Laborbedarf, Lagerbehälter, Hygiene, Transport, für Werkstatt und Handwerk
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 24,5 liter, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Schuh-Box, Deckelbox, Aufbewahrungsbox, PP-Box, Ablage, Archivierung, Really Useful Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 303
56
€ 5,87*
ab € 17,44*
€ 25,11*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 20,58*
€ 29,17*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
68506000
ab € 20,36*
Ähnlich
Really Useful Products
24C
ab € 13,95*
Ähnlich
Really Useful Products
21C
ab € 15,78*
Ähnlich
Really Useful Products
33C
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.