Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 25 XL, inkl. Deckel, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Box 25 XL, inkl. Deckel, transparent
Artikel-Nr.:
     303-48007271
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     25C
EAN/GTIN:
     4250159507271
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten

Extra hohe transparente Aufbewahrungsbox, die sich wegen ihrer Höhe zur Aufbewahrung von Flaschen, Reinigungsmitteln und Spraydosen eignet.
Hinweis: Es passen auch englische 12 x 12 Inch Hängemappen (Foolscap) in diese Box. Hängeschienen sind in die Box integriert.

  • Superstabil
  • Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
  • Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
  • Stapelbar
  • Material: Polypropylen (PP), transparent
  • temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
  • Außenmaße: 395 x 255 x 415 mm
  • Innenmaße: 330 x 220 x 398 m
Einsatzgebiete: Büro, Archivierung, Stapelbehälter, Krankenhausbedarf, Laborbedarf, Lagerbehälter, Hygiene, Transport, für Werkstatt und Handwerk

Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Deckelbox, Transportbox, Aufbewahrungsbox, transparent, Ablage, Archivierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
UB19LC
ab € 9,05*
Ähnlich
Really Useful Products
24C
ab € 13,97*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 17,02*
Ähnlich
Really Useful Products
21CXL
ab € 18,96*
Ähnlich
Really Useful Products
21C
ab € 15,80*
Ähnlich
Really Useful Products
25C
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.