Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStore CLASSIC Box 50 - Aufbewahrungsbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStore CLASSIC Box 50 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 50 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 50 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 50 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-4642572
Hersteller:
     Orthex Group 
Herst.-Nr.:
     3542570
EAN/GTIN:
     7310543542572
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. 
SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer
für clevere Aufbewahrungslösungen.

Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an
Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation.

In diese Box passen die Einsätze 4625561 und 4627121

  • Premiumqualität, hergestellt in Schweden
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen (L x B x H): 50 x 39 x 41 cm
  • Innen: H 29,5 cm, LxB unten 30,5 x 23 cm, LxB oben 34,5 x 26,5 cm
  • Volumen: 50 Liter

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Industriebedarf, Facility, Stapelbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Laborbedarf, Catering, Archivierung,Lebensmittelbehälter,Werkstattbehälter,

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SmartStore
4608394
ab € 4,00*
Ähnlich
SmartStore
4649390
ab € 18,00*
Ähnlich
Orthex Group
3510170
ab € 13,53*
Ähnlich
Orthex Group
3541570
ab € 20,12*
Ähnlich
Orthex Group
3530570
ab € 28,76*
Ähnlich
Orthex Group
3460265
ab € 9,76*
Ähnlich
Orthex Group
3461265
ab € 16,49*
Ähnlich
Orthex Group
3462265
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.