Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Faltbox mit Deckel 60 x 40 x 22 cm, 42 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUER Faltbox mit Deckel 60 x 40 x 22 cm, 42 Liter
AUER Faltbox mit Deckel 60 x 40 x 22 cm, 42 Liter
AUER Faltbox mit Deckel 60 x 40 x 22 cm, 42 Liter
Artikel-Nr.:
     303-456422FBD
Hersteller:
     AUER
Herst.-Nr.:
     FBD 64/22
EAN/GTIN:
     4250159506823
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Diese klapp- und faltbaren Behälter sind aus einer anderen Liga, als herkömmliche Klappboxen aus dem Supermarkt. Sie sind extrem stabil, können hohe Lasten tragen und sind problemlos stapelbar. Sie kommen auch im Lebensmittelhandel und in der Industrie zum Einsatz. Sie sind platzsparend, extrem kosteneffektiv und mit anderen wiederverwendbaren Verpackungssystemen kompatibel. Die Klappboxen sind leicht und gleichzeitig sehr stabil, stapelbar und lassen sich schnell und einfach auf- und zusammenfalten.

  • Sicheres, schnelles und einfaches Falten
  • Zusammengefaltet Platzersparnis bis zu 78%
  • Ideale Transport- und Kommissionierbox
  • Einfacher und robuster Klappmechanismus
-----------------------------------
  • Außenmaße: 600 x 400 x 220 mm
  • Innenmaße: 550 x 360 x 190 mm
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe
  • Material: PP, silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox, Eurobox, Euronormbehälter, Lagerbehälter, Lagerkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AUER
FB 43/22
€ 32,24*
Ähnlich
AUER
FB 43/32
€ 37,41*
Ähnlich
AUER
FB 64/22
€ 41,34*
Ähnlich
AUER
FB 64/32
€ 46,89*
Ähnlich
AUER
FB 64/42
€ 52,09*
Ähnlich
AUER
FBD 64/32
€ 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.