| |
|
| Artikel-Nr.: 303-453212EG Herst.-Nr.: EG 32/12 HG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überall wo hygienische, stapelbare Kunststoffbehälter für Transport und Lagerung eine wichtige Rolle spielen, sind die praktischen Eurobehälter von AUER die richtige Lösung. - Unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen
- In allen gängigen Formaten lieferbar
- Kälte- und hitzebeständig
- Optimales Handling durch ergonomische Griffe
- Auch für Förderanlagen geeignet
----------------------------------- - Außenmaße: 400 x 300 x 120 mm
- Innenmaße: 370 x 270 x 105 mm
- Gewicht: 864 g
- Füllvolumen: 10 l
- Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, Handgriffe geschlossen
- Material: PP, silbergrau
Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienste, Werkstätten, Picklager, Kleinteile, Krankenhausbedarf, Laborbedarf |
| | |
| | | |
| | | |
| |