Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock 3,9 Ltr. - luftdichte Lebensmitteldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lock & Lock 3,9 Ltr. - luftdichte Lebensmitteldose
Lock & Lock 3,9 Ltr. - luftdichte Lebensmitteldose
Lock & Lock 3,9 Ltr. - luftdichte Lebensmitteldose
Lock & Lock 3,9 Ltr. - luftdichte Lebensmitteldose
Artikel-Nr.:
     303-4283400
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL834
EAN/GTIN:
     8803733183482
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Lock & Lock Boxen sind hochwertige Frischhalteboxen aus Polypropylen (PP). Durch den speziell entwickelten Hohlkammer-Silikonring wird der Deckel hermetisch und absolut luft- und wasserdicht abgeschlossen.
So ist es z.B. möglich, Suppen oder andere Flüssigkeiten gefahrlos zu transportieren und später in der Mikrowelle aufzuwärmen.

  • Sie sind luft- und wasserdicht! 
  • Dicht gegen Ameisen, Motten und anderem Ungeziefer
  • Aromadicht, geruchsdicht
  • Weichmacherfrei (BPA frei). Für Säuglingsnahrung geeignet
  • geeignet für Temperaturen von -20°C bis +120°C
  • geeignet für die Mikrowelle, Spülmaschine und Gefriertruhe
  • Typische Einsatzgebiete: Auto, Beruf, Camping, Elektronik, Freizeit, Garage, Haushalt, Industrie, Jagd, Küche, Lager, Medizin, Labor, Büro, Party, Reisen, Sport, Schule, Studium, Tierbedarf, Umzug, Verbandsmaterial, Zahnhygiene...
  • als Zubehör ist ein Abtropfgitter beigelegt
  • Volumen: 3,9 Liter
  • Außenmaße: 295 x 230 x 90 mm
  • Innenmaße: 270 x 205 x 70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 16,21*
6 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 19,62*
Lager 303
27
1
€ 5,87*
ab € 15,07*
€ 21,07*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lock & Lock
HPL 818
ab € 7,41*
Ähnlich
Lock & Lock
170274
ab € 2,57*
Ähnlich
Lock & Lock
170278
ab € 3,14*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL811
ab € 2,37*
Ähnlich
Lock & Lock
170295
ab € 3,84*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL822
ab € 1,84*
Ähnlich
Lock & Lock
HPL844
ab € 7,40*
Ähnlich
Lock & Lock
SN-830B
ab € 1,93*
Ähnlich
iSi
HPL812
ab € 5,15*
Ähnlich
iSi
HPL817T
ab € 6,53*
Ähnlich
iSi
HPL810
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.