Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS All-Weather-Box, 50L, wasserdichte Kunststoffbox, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRIS All-Weather-Box, 50L, wasserdichte Kunststoffbox, schwarz
IRIS All-Weather-Box, 50L, wasserdichte Kunststoffbox, schwarz
IRIS All-Weather-Box, 50L, wasserdichte Kunststoffbox, schwarz
IRIS All-Weather-Box, 50L, wasserdichte Kunststoffbox, schwarz
Artikel-Nr.:
     303-4178184
Hersteller:
     Iris Ohyama
Herst.-Nr.:
     138121
EAN/GTIN:
     8716382178184
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Diese Box ist für schlechtes Wetter gemacht. Sie bietet Schutz vor Regen, Spritzwasser und Feuchtigkeit. Deshalb eignet sie sich für alle Außeneinsätze: beim Camping, beim Bootssport, beim Angeln.

Natürlich ist diese Box sehr von Vorteil, wenn empfindliche Dinge im Keller oder auf dem Dachboden gelagert werden sollen, zum Beispiel Arbeitskleidung, Sommer und Wintergarnituren, A4 Ordner, Bücher oder Broschüren.

Boxen von allen drei Größen lassen sich aufeinander stapeln. Eine Vertiefung im Deckel sorgt dafür, dass gestapelte Boxen ineinander greifen und der Stapel nicht verrutschen kann. Die Dichtheit der Boxen wird durch eine flexible Dichtung erreicht, die im Deckel eingearbeitet ist. Verschlussklappen rundum pressen den Deckel gleichmäßig auf die Box.


Technische Daten:
  • Größe außen: 590 x 390 x 290 mm (L x B x H)
  • Innenmaße: 480 x 325 x 260 mm
  • Füllvolumen: ca. 50 Liter
  • Farbe: Deckel transparent, Korpus schwarz
  • Material: Polypropylen (PP)
  • PU-Schaum
  • Made in the Netherlands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iris Ohyama
101497
ab € 10,62*
Ähnlich
Iris Ohyama
101499
ab € 10,97*
Ähnlich
Iris Ohyama
137053
ab € 18,49*
Ähnlich
Iris Ohyama
138122
ab € 23,94*
Ähnlich
Iris Ohyama
137054
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.