Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRIS Transportbox SKT 700, 635 x 446 x 355 mm, 68 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRIS Transportbox SKT 700, 635 x 446 x 355 mm, 68 Ltr.
IRIS Transportbox SKT 700, 635 x 446 x 355 mm, 68 Ltr.
IRIS Transportbox SKT 700, 635 x 446 x 355 mm, 68 Ltr.
Artikel-Nr.:
     303-4105637
Hersteller:
     Iris Ohyama
Herst.-Nr.:
     6371
EAN/GTIN:
     8716382205637
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transportbox rot kunststoff
transport box

Stabile Transportbox, die sich als Mehrwegbehälter oder als Lagerbox eignet. Deckel mit Aussparung für Bandverschluss.


Technische Daten:

  • Außenamße: 635 x 446 x 355 mm (L x B x H)
  • Innenmaße: 490 x 340 x 332 mm (am Boden gemessen)
  • Füllvolumen: ca. 68 Liter
  • Farbe: Deckel rot und Korpus schwarz
  • Material: Polypropylen (PP) mit Recyclinganteil
  • Deckel: roter Deckel mit Clipverschlüssen, für Bandverschluss geeignet
  • Made in the Netherlands

Stabile Transportbox, die sich als Mehrwegbehälter oder als Lagerbox eignet. Deckel mit Aussparung für Bandverschluss.
Weitere Suchbegriffe: transport-box kunststoff, Lagerbox, Stapelbox, Mehrwegbehälter, Tauschbehälter, Kunststoffbox, Aufbewahrungsbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iris Ohyama
6179
ab € 10,52*
Ähnlich
Iris Ohyama
6183
ab € 15,44*
Ähnlich
Orthex Group
3191269
ab € 8,86*
Ähnlich
Orthex Group
3193269
ab € 18,03*
Ähnlich
Orthex Group
3196269
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.