Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNWARE Square Box 26L, anthrazit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNWARE Square Box 26L, anthrazit,
SUNWARE Square Box 26L, anthrazit,
SUNWARE Square Box 26L, anthrazit,
SUNWARE Square Box 26L, anthrazit,
Artikel-Nr.:
     303-40592001
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     59200336
EAN/GTIN:
     8711112592001
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Die 26 Liter Square Box von SUNWARE ist eine sehr stabile multifunktionelle Aufbewahrungsbox. Sie kann prima gestapelt werden - auch in Kombination mit einem Deckel, den Sie als Zubehör separat bestellen können. Diese Stapelbox zeichnet sich durch ein gefälliges Design aus und ist deshalb auch zuhause verwendbar.

Square Box ist nicht nur stehend aufeinander stapelbar, auch liegend lassen sich mehrere Kisten zu einem schnell Regal zusammenstecken. Dafür gibt es an den Seiten spezielle Verbindungselemente. Ergonomische Tragegriffe erlauben einen bequemen Transport. Ausführung mit Vollwand. Lebensmittelecht

Außenmaße: 406 x 256 x 261 mm (L x B x H)
Innenmaße: 365 x 220 x 235 mm
Material: Polyproylen (PP)
Farbe: anthrazit, grau
Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienste, Werkstätten, Picklager, Krankenhausbedarf, Laborbedarf

Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapel-kasten kunststoff, Lagerkisten, Stapelkisten, Kunststoffboxen, Aufbewahrungsboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
59300336
ab € 15,20*
Ähnlich
Sunware
59400609
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.